SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10846613
AA 2.550
2.550
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10846622
AA 2.551
2.551
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846631
AA 2.552
2.552
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846647
AA 2.553
2.553
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846656
AA 2.554
2.554
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846665
AA 2.555
2.555
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846674
AA 2.556
2.556
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846683
AA 2.557
2.557
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846692
AA 2.558
2.558
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846701
AA 2.559
2.559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846717
AA 2.560
2.560
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10846726
AA 2.561
2.561
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846735
AA 2.562
2.562
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846744
AA 2.563
2.563
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846753
AA 2.564
2.564
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846762
AA 2.565
2.565
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846771
AA 2.566
2.566
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846787
AA 2.567
2.567
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846796
AA 2.568
2.568
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846805
AA 2.569
2.569
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846814
AA 2.570
2.570
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10846823
AA 2.571
2.571
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846832
AA 2.572
2.572
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846841
AA 2.573
2.573
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846857
AA 2.574
2.574
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846866
AA 2.575
2.575
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846875
AA 2.576
2.576
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846884
AA 2.577
2.577
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846893
AA 2.578
2.578
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846902
AA 2.579
2.579
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846911
AA 2.580
2.580
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10846927
AA 2.581
2.581
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846936
AA 2.582
2.582
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846945
AA 2.583
2.583
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846954
AA 2.584
2.584
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846963
AA 2.585
2.585
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846972
AA 2.586
2.586
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846981
AA 2.587
2.587
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10846997
AA 2.588
2.588
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847006
AA 2.589
2.589
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847015
AA 2.590
2.590
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10847024
AA 2.591
2.591
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847033
AA 2.592
2.592
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847042
AA 2.593
2.593
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847051
AA 2.594
2.594
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847067
AA 2.595
2.595
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847076
AA 2.596
2.596
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847085
AA 2.597
2.597
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847094
AA 2.598
2.598
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10847103
AA 2.599
2.599
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった