SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10849614
AA 2.850
2.850
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10849623
AA 2.851
2.851
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849632
AA 2.852
2.852
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849641
AA 2.853
2.853
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849657
AA 2.854
2.854
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849666
AA 2.855
2.855
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849675
AA 2.856
2.856
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849684
AA 2.857
2.857
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849693
AA 2.858
2.858
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849702
AA 2.859
2.859
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849711
AA 2.860
2.860
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10849727
AA 2.861
2.861
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849736
AA 2.862
2.862
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849745
AA 2.863
2.863
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849754
AA 2.864
2.864
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849763
AA 2.865
2.865
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849772
AA 2.866
2.866
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849781
AA 2.867
2.867
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849797
AA 2.868
2.868
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849806
AA 2.869
2.869
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849815
AA 2.870
2.870
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10849824
AA 2.871
2.871
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849833
AA 2.872
2.872
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849842
AA 2.873
2.873
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849851
AA 2.874
2.874
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849867
AA 2.875
2.875
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849876
AA 2.876
2.876
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849885
AA 2.877
2.877
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849894
AA 2.878
2.878
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849903
AA 2.879
2.879
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849912
AA 2.880
2.880
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10849921
AA 2.881
2.881
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849937
AA 2.882
2.882
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849946
AA 2.883
2.883
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849955
AA 2.884
2.884
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849964
AA 2.885
2.885
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849973
AA 2.886
2.886
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849982
AA 2.887
2.887
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10849991
AA 2.888
2.888
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850007
AA 2.889
2.889
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850016
AA 2.890
2.890
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10850025
AA 2.891
2.891
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850034
AA 2.892
2.892
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850043
AA 2.893
2.893
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850052
AA 2.894
2.894
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850061
AA 2.895
2.895
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850077
AA 2.896
2.896
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850086
AA 2.897
2.897
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850095
AA 2.898
2.898
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850104
AA 2.899
2.899
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった