SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10850612
AA 2.950
2.950
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10850621
AA 2.951
2.951
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850637
AA 2.952
2.952
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850646
AA 2.953
2.953
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850655
AA 2.954
2.954
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850664
AA 2.955
2.955
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850673
AA 2.956
2.956
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850682
AA 2.957
2.957
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850691
AA 2.958
2.958
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850707
AA 2.959
2.959
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850716
AA 2.960
2.960
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10850725
AA 2.961
2.961
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850734
AA 2.962
2.962
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850743
AA 2.963
2.963
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850752
AA 2.964
2.964
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850761
AA 2.965
2.965
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850777
AA 2.966
2.966
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10850786
AA 2.967
2.967
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850795
AA 2.968
2.968
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850804
AA 2.969
2.969
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850813
AA 2.970
2.970
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10850822
AA 2.971
2.971
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850831
AA 2.972
2.972
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850847
AA 2.973
2.973
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850856
AA 2.974
2.974
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850865
AA 2.975
2.975
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10850874
AA 2.976
2.976
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850883
AA 2.977
2.977
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850892
AA 2.978
2.978
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850901
AA 2.979
2.979
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850917
AA 2.980
2.980
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10850926
AA 2.981
2.981
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850935
AA 2.982
2.982
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850944
AA 2.983
2.983
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850953
AA 2.984
2.984
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850962
AA 2.985
2.985
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850971
AA 2.986
2.986
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850987
AA 2.987
2.987
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10850996
AA 2.988
2.988
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851005
AA 2.989
2.989
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851014
AA 2.990
2.990
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10851023
AA 2.991
2.991
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851032
AA 2.992
2.992
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851041
AA 2.993
2.993
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851057
AA 2.994
2.994
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851066
AA 2.995
2.995
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10851075
AA 2.996
2.996
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851084
AA 2.997
2.997
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851093
AA 2.998
2.998
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851102
AA 2.999
2.999
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった