SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10851626
AA 3.050
3.050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10851635
AA 3.051
3.051
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851644
AA 3.052
3.052
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851653
AA 3.053
3.053
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851662
AA 3.054
3.054
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851671
AA 3.055
3.055
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851687
AA 3.056
3.056
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851696
AA 3.057
3.057
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851705
AA 3.058
3.058
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851714
AA 3.059
3.059
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851723
AA 3.060
3.060
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10851732
AA 3.061
3.061
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851741
AA 3.062
3.062
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851757
AA 3.063
3.063
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851766
AA 3.064
3.064
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851775
AA 3.065
3.065
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851784
AA 3.066
3.066
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851793
AA 3.067
3.067
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851802
AA 3.068
3.068
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851811
AA 3.069
3.069
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851827
AA 3.070
3.070
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10851836
AA 3.071
3.071
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851845
AA 3.072
3.072
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851854
AA 3.073
3.073
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851863
AA 3.074
3.074
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851872
AA 3.075
3.075
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10851881
AA 3.076
3.076
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851897
AA 3.077
3.077
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851906
AA 3.078
3.078
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851915
AA 3.079
3.079
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851924
AA 3.080
3.080
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10851933
AA 3.081
3.081
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851942
AA 3.082
3.082
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851951
AA 3.083
3.083
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851967
AA 3.084
3.084
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851976
AA 3.085
3.085
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851985
AA 3.086
3.086
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10851994
AA 3.087
3.087
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852003
AA 3.088
3.088
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852012
AA 3.089
3.089
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852021
AA 3.090
3.090
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10852037
AA 3.091
3.091
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852046
AA 3.092
3.092
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852055
AA 3.093
3.093
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852064
AA 3.094
3.094
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852073
AA 3.095
3.095
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852082
AA 3.096
3.096
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852091
AA 3.097
3.097
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852107
AA 3.098
3.098
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10852116
AA 3.099
3.099
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった