SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10853123
AA 3.200
3.200
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10853132
AA 3.201
3.201
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853141
AA 3.202
3.202
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853157
AA 3.203
3.203
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853166
AA 3.204
3.204
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853175
AA 3.205
3.205
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853184
AA 3.206
3.206
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853193
AA 3.207
3.207
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853202
AA 3.208
3.208
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853211
AA 3.209
3.209
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853227
AA 3.210
3.210
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10853236
AA 3.211
3.211
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853245
AA 3.212
3.212
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853254
AA 3.213
3.213
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853263
AA 3.214
3.214
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853272
AA 3.215
3.215
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853281
AA 3.216
3.216
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853297
AA 3.217
3.217
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853306
AA 3.218
3.218
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853315
AA 3.219
3.219
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853324
AA 3.220
3.220
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10853333
AA 3.221
3.221
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853342
AA 3.222
3.222
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853351
AA 3.223
3.223
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853367
AA 3.224
3.224
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853376
AA 3.225
3.225
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853385
AA 3.226
3.226
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853394
AA 3.227
3.227
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853403
AA 3.228
3.228
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853412
AA 3.229
3.229
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853421
AA 3.230
3.230
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10853437
AA 3.231
3.231
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853446
AA 3.232
3.232
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853455
AA 3.233
3.233
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853464
AA 3.234
3.234
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853473
AA 3.235
3.235
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853482
AA 3.236
3.236
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853491
AA 3.237
3.237
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853507
AA 3.238
3.238
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853516
AA 3.239
3.239
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853525
AA 3.240
3.240
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10853534
AA 3.241
3.241
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853543
AA 3.242
3.242
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853552
AA 3.243
3.243
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853561
AA 3.244
3.244
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853577
AA 3.245
3.245
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853586
AA 3.246
3.246
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853595
AA 3.247
3.247
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853604
AA 3.248
3.248
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853613
AA 3.249
3.249
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった