SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10853622
AA 3.250
3.250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10853631
AA 3.251
3.251
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853647
AA 3.252
3.252
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853656
AA 3.253
3.253
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853665
AA 3.254
3.254
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853674
AA 3.255
3.255
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853683
AA 3.256
3.256
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853692
AA 3.257
3.257
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853701
AA 3.258
3.258
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853717
AA 3.259
3.259
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853726
AA 3.260
3.260
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10853735
AA 3.261
3.261
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853744
AA 3.262
3.262
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853753
AA 3.263
3.263
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853762
AA 3.264
3.264
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853771
AA 3.265
3.265
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853787
AA 3.266
3.266
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853796
AA 3.267
3.267
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853805
AA 3.268
3.268
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853814
AA 3.269
3.269
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853823
AA 3.270
3.270
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10853832
AA 3.271
3.271
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853841
AA 3.272
3.272
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853857
AA 3.273
3.273
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853866
AA 3.274
3.274
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853875
AA 3.275
3.275
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10853884
AA 3.276
3.276
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853893
AA 3.277
3.277
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853902
AA 3.278
3.278
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853911
AA 3.279
3.279
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853927
AA 3.280
3.280
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10853936
AA 3.281
3.281
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853945
AA 3.282
3.282
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853954
AA 3.283
3.283
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853963
AA 3.284
3.284
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853972
AA 3.285
3.285
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853981
AA 3.286
3.286
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10853997
AA 3.287
3.287
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854006
AA 3.288
3.288
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854015
AA 3.289
3.289
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854024
AA 3.290
3.290
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10854033
AA 3.291
3.291
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854042
AA 3.292
3.292
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854051
AA 3.293
3.293
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854067
AA 3.294
3.294
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854076
AA 3.295
3.295
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854085
AA 3.296
3.296
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854094
AA 3.297
3.297
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854103
AA 3.298
3.298
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854112
AA 3.299
3.299
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった