SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10854627
AA 3.350
3.350
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10854636
AA 3.351
3.351
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854645
AA 3.352
3.352
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854654
AA 3.353
3.353
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854663
AA 3.354
3.354
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854672
AA 3.355
3.355
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854681
AA 3.356
3.356
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854697
AA 3.357
3.357
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854706
AA 3.358
3.358
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854715
AA 3.359
3.359
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854724
AA 3.360
3.360
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10854733
AA 3.361
3.361
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854742
AA 3.362
3.362
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854751
AA 3.363
3.363
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854767
AA 3.364
3.364
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854776
AA 3.365
3.365
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854785
AA 3.366
3.366
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854794
AA 3.367
3.367
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854803
AA 3.368
3.368
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854812
AA 3.369
3.369
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854821
AA 3.370
3.370
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10854837
AA 3.371
3.371
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854846
AA 3.372
3.372
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854855
AA 3.373
3.373
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854864
AA 3.374
3.374
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854873
AA 3.375
3.375
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854882
AA 3.376
3.376
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854891
AA 3.377
3.377
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854907
AA 3.378
3.378
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854916
AA 3.379
3.379
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854925
AA 3.380
3.380
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10854934
AA 3.381
3.381
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854943
AA 3.382
3.382
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854952
AA 3.383
3.383
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854961
AA 3.384
3.384
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854977
AA 3.385
3.385
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854986
AA 3.386
3.386
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10854995
AA 3.387
3.387
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855004
AA 3.388
3.388
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855013
AA 3.389
3.389
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855022
AA 3.390
3.390
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10855031
AA 3.391
3.391
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855047
AA 3.392
3.392
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855056
AA 3.393
3.393
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855065
AA 3.394
3.394
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855074
AA 3.395
3.395
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855083
AA 3.396
3.396
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855092
AA 3.397
3.397
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855101
AA 3.398
3.398
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855117
AA 3.399
3.399
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった