SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10855126
AA 3.400
3.400
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10855135
AA 3.401
3.401
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855144
AA 3.402
3.402
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855153
AA 3.403
3.403
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855162
AA 3.404
3.404
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855171
AA 3.405
3.405
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855187
AA 3.406
3.406
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855196
AA 3.407
3.407
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855205
AA 3.408
3.408
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855214
AA 3.409
3.409
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855223
AA 3.410
3.410
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10855232
AA 3.411
3.411
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855241
AA 3.412
3.412
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855257
AA 3.413
3.413
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855266
AA 3.414
3.414
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855275
AA 3.415
3.415
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855284
AA 3.416
3.416
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855293
AA 3.417
3.417
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855302
AA 3.418
3.418
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855311
AA 3.419
3.419
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855327
AA 3.420
3.420
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10855336
AA 3.421
3.421
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855345
AA 3.422
3.422
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855354
AA 3.423
3.423
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855363
AA 3.424
3.424
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855372
AA 3.425
3.425
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855381
AA 3.426
3.426
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855397
AA 3.427
3.427
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855406
AA 3.428
3.428
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855415
AA 3.429
3.429
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855424
AA 3.430
3.430
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10855433
AA 3.431
3.431
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855442
AA 3.432
3.432
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855451
AA 3.433
3.433
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855467
AA 3.434
3.434
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855476
AA 3.435
3.435
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855485
AA 3.436
3.436
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855494
AA 3.437
3.437
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855503
AA 3.438
3.438
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855512
AA 3.439
3.439
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855521
AA 3.440
3.440
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10855537
AA 3.441
3.441
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855546
AA 3.442
3.442
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855555
AA 3.443
3.443
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855564
AA 3.444
3.444
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855573
AA 3.445
3.445
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855582
AA 3.446
3.446
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855591
AA 3.447
3.447
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855607
AA 3.448
3.448
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10855616
AA 3.449
3.449
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった