曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10855625AA 3.4503.450
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10855634AA 3.4513.451
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855643AA 3.4523.452
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855652AA 3.4533.453
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855661AA 3.4543.454
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855677AA 3.4553.455
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855686AA 3.4563.456
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855695AA 3.4573.457
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855704AA 3.4583.458
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855713AA 3.4593.459
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855722AA 3.4603.460
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10855731AA 3.4613.461
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855747AA 3.4623.462
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855756AA 3.4633.463
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855765AA 3.4643.464
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855774AA 3.4653.465
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855783AA 3.4663.466
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855792AA 3.4673.467
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855801AA 3.4683.468
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855817AA 3.4693.469
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855826AA 3.4703.470
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10855835AA 3.4713.471
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855844AA 3.4723.472
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855853AA 3.4733.473
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855862AA 3.4743.474
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855871AA 3.4753.475
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855887AA 3.4763.476
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855896AA 3.4773.477
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855905AA 3.4783.478
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855914AA 3.4793.479
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855923AA 3.4803.480
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10855932AA 3.4813.481
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855941AA 3.4823.482
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855957AA 3.4833.483
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855966AA 3.4843.484
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855975AA 3.4853.485
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855984AA 3.4863.486
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10855993AA 3.4873.487
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856002AA 3.4883.488
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856011AA 3.4893.489
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856027AA 3.4903.490
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10856036AA 3.4913.491
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856045AA 3.4923.492
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856054AA 3.4933.493
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856063AA 3.4943.494
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856072AA 3.4953.495
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856081AA 3.4963.496
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856097AA 3.4973.497
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856106AA 3.4983.498
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856115AA 3.4993.499
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする