曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10856124AA 3.5003.50050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10856133AA 3.5013.50150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856142AA 3.5023.50250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856151AA 3.5033.50350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856167AA 3.5043.50450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856176AA 3.5053.50550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856185AA 3.5063.50650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856194AA 3.5073.50750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856203AA 3.5083.50850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856212AA 3.5093.50950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856221AA 3.5103.51050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10856237AA 3.5113.51150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856246AA 3.5123.51250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856255AA 3.5133.51350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856264AA 3.5143.51450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856273AA 3.5153.51550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856282AA 3.5163.51650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856291AA 3.5173.51750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856307AA 3.5183.51850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856316AA 3.5193.51950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856325AA 3.5203.52050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10856334AA 3.5213.52150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856343AA 3.5223.52250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856352AA 3.5233.52350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856361AA 3.5243.52450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856377AA 3.5253.52550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856386AA 3.5263.52650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856395AA 3.5273.52750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856404AA 3.5283.52850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856413AA 3.5293.52950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856422AA 3.5303.53050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10856431AA 3.5313.53150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856447AA 3.5323.53250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856456AA 3.5333.53350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856465AA 3.5343.53450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856474AA 3.5353.53550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856483AA 3.5363.53650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856492AA 3.5373.53750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856501AA 3.5383.53850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856517AA 3.5393.53950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856526AA 3.5403.54050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10856535AA 3.5413.54150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856544AA 3.5423.54250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856553AA 3.5433.54350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856562AA 3.5443.54450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856571AA 3.5453.54550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856587AA 3.5463.54650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856596AA 3.5473.54750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856605AA 3.5483.54850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10856614AA 3.5493.54950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする