SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10856623
AA 3.550
3.550
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10856632
AA 3.551
3.551
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856641
AA 3.552
3.552
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856657
AA 3.553
3.553
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856666
AA 3.554
3.554
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856675
AA 3.555
3.555
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856684
AA 3.556
3.556
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856693
AA 3.557
3.557
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856702
AA 3.558
3.558
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856711
AA 3.559
3.559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856727
AA 3.560
3.560
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10856736
AA 3.561
3.561
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856745
AA 3.562
3.562
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856754
AA 3.563
3.563
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856763
AA 3.564
3.564
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856772
AA 3.565
3.565
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856781
AA 3.566
3.566
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856797
AA 3.567
3.567
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856806
AA 3.568
3.568
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856815
AA 3.569
3.569
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856824
AA 3.570
3.570
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10856833
AA 3.571
3.571
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856842
AA 3.572
3.572
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856851
AA 3.573
3.573
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856867
AA 3.574
3.574
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856876
AA 3.575
3.575
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856885
AA 3.576
3.576
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856894
AA 3.577
3.577
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856903
AA 3.578
3.578
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856912
AA 3.579
3.579
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856921
AA 3.580
3.580
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10856937
AA 3.581
3.581
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856946
AA 3.582
3.582
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856955
AA 3.583
3.583
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856964
AA 3.584
3.584
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856973
AA 3.585
3.585
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856982
AA 3.586
3.586
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10856991
AA 3.587
3.587
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857007
AA 3.588
3.588
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857016
AA 3.589
3.589
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857025
AA 3.590
3.590
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10857034
AA 3.591
3.591
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857043
AA 3.592
3.592
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857052
AA 3.593
3.593
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857061
AA 3.594
3.594
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857077
AA 3.595
3.595
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857086
AA 3.596
3.596
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857095
AA 3.597
3.597
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857104
AA 3.598
3.598
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10857113
AA 3.599
3.599
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった