SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10860123
AA 3.900
3.900
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10860132
AA 3.901
3.901
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860141
AA 3.902
3.902
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860157
AA 3.903
3.903
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860166
AA 3.904
3.904
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860175
AA 3.905
3.905
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860184
AA 3.906
3.906
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860193
AA 3.907
3.907
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860202
AA 3.908
3.908
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860211
AA 3.909
3.909
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860227
AA 3.910
3.910
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10860236
AA 3.911
3.911
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860245
AA 3.912
3.912
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860254
AA 3.913
3.913
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860263
AA 3.914
3.914
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860272
AA 3.915
3.915
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860281
AA 3.916
3.916
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860297
AA 3.917
3.917
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860306
AA 3.918
3.918
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860315
AA 3.919
3.919
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860324
AA 3.920
3.920
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10860333
AA 3.921
3.921
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860342
AA 3.922
3.922
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860351
AA 3.923
3.923
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860367
AA 3.924
3.924
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860376
AA 3.925
3.925
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860385
AA 3.926
3.926
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860394
AA 3.927
3.927
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860403
AA 3.928
3.928
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860412
AA 3.929
3.929
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860421
AA 3.930
3.930
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10860437
AA 3.931
3.931
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860446
AA 3.932
3.932
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860455
AA 3.933
3.933
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860464
AA 3.934
3.934
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860473
AA 3.935
3.935
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860482
AA 3.936
3.936
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860491
AA 3.937
3.937
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860507
AA 3.938
3.938
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860516
AA 3.939
3.939
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860525
AA 3.940
3.940
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10860534
AA 3.941
3.941
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860543
AA 3.942
3.942
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860552
AA 3.943
3.943
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860561
AA 3.944
3.944
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860577
AA 3.945
3.945
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860586
AA 3.946
3.946
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860595
AA 3.947
3.947
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860604
AA 3.948
3.948
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860613
AA 3.949
3.949
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった