SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10860622
AA 3.950
3.950
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10860631
AA 3.951
3.951
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860647
AA 3.952
3.952
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860656
AA 3.953
3.953
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860665
AA 3.954
3.954
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860674
AA 3.955
3.955
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860683
AA 3.956
3.956
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860692
AA 3.957
3.957
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860701
AA 3.958
3.958
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860717
AA 3.959
3.959
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860726
AA 3.960
3.960
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10860735
AA 3.961
3.961
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860744
AA 3.962
3.962
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860753
AA 3.963
3.963
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860762
AA 3.964
3.964
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860771
AA 3.965
3.965
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860787
AA 3.966
3.966
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860796
AA 3.967
3.967
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860805
AA 3.968
3.968
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860814
AA 3.969
3.969
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860823
AA 3.970
3.970
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10860832
AA 3.971
3.971
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860841
AA 3.972
3.972
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860857
AA 3.973
3.973
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860866
AA 3.974
3.974
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860875
AA 3.975
3.975
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860884
AA 3.976
3.976
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860893
AA 3.977
3.977
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860902
AA 3.978
3.978
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860911
AA 3.979
3.979
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860927
AA 3.980
3.980
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10860936
AA 3.981
3.981
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860945
AA 3.982
3.982
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860954
AA 3.983
3.983
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860963
AA 3.984
3.984
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860972
AA 3.985
3.985
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860981
AA 3.986
3.986
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10860997
AA 3.987
3.987
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861006
AA 3.988
3.988
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861015
AA 3.989
3.989
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861024
AA 3.990
3.990
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10861033
AA 3.991
3.991
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861042
AA 3.992
3.992
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861051
AA 3.993
3.993
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861067
AA 3.994
3.994
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861076
AA 3.995
3.995
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861085
AA 3.996
3.996
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861094
AA 3.997
3.997
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861103
AA 3.998
3.998
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10861112
AA 3.999
3.999
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった