SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10861627
AA 4.050
4.050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10861636
AA 4.051
4.051
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861645
AA 4.052
4.052
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861654
AA 4.053
4.053
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861663
AA 4.054
4.054
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861672
AA 4.055
4.055
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861681
AA 4.056
4.056
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861697
AA 4.057
4.057
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861706
AA 4.058
4.058
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861715
AA 4.059
4.059
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861724
AA 4.060
4.060
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10861733
AA 4.061
4.061
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861742
AA 4.062
4.062
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861751
AA 4.063
4.063
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861767
AA 4.064
4.064
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861776
AA 4.065
4.065
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861785
AA 4.066
4.066
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861794
AA 4.067
4.067
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861803
AA 4.068
4.068
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861812
AA 4.069
4.069
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861821
AA 4.070
4.070
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10861837
AA 4.071
4.071
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861846
AA 4.072
4.072
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861855
AA 4.073
4.073
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861864
AA 4.074
4.074
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861873
AA 4.075
4.075
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10861882
AA 4.076
4.076
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861891
AA 4.077
4.077
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861907
AA 4.078
4.078
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861916
AA 4.079
4.079
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861925
AA 4.080
4.080
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10861934
AA 4.081
4.081
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861943
AA 4.082
4.082
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861952
AA 4.083
4.083
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861961
AA 4.084
4.084
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861977
AA 4.085
4.085
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861986
AA 4.086
4.086
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10861995
AA 4.087
4.087
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862004
AA 4.088
4.088
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862013
AA 4.089
4.089
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862022
AA 4.090
4.090
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10862031
AA 4.091
4.091
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862047
AA 4.092
4.092
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862056
AA 4.093
4.093
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862065
AA 4.094
4.094
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862074
AA 4.095
4.095
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862083
AA 4.096
4.096
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862092
AA 4.097
4.097
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862101
AA 4.098
4.098
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10862117
AA 4.099
4.099
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった