SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10863124
AA 4.200
4.200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10863133
AA 4.201
4.201
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863142
AA 4.202
4.202
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863151
AA 4.203
4.203
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863167
AA 4.204
4.204
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863176
AA 4.205
4.205
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863185
AA 4.206
4.206
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863194
AA 4.207
4.207
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863203
AA 4.208
4.208
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863212
AA 4.209
4.209
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863221
AA 4.210
4.210
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10863237
AA 4.211
4.211
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863246
AA 4.212
4.212
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863255
AA 4.213
4.213
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863264
AA 4.214
4.214
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863273
AA 4.215
4.215
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863282
AA 4.216
4.216
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863291
AA 4.217
4.217
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863307
AA 4.218
4.218
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863316
AA 4.219
4.219
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863325
AA 4.220
4.220
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10863334
AA 4.221
4.221
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863343
AA 4.222
4.222
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863352
AA 4.223
4.223
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863361
AA 4.224
4.224
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863377
AA 4.225
4.225
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863386
AA 4.226
4.226
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863395
AA 4.227
4.227
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863404
AA 4.228
4.228
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863413
AA 4.229
4.229
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863422
AA 4.230
4.230
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10863431
AA 4.231
4.231
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863447
AA 4.232
4.232
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863456
AA 4.233
4.233
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863465
AA 4.234
4.234
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863474
AA 4.235
4.235
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863483
AA 4.236
4.236
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863492
AA 4.237
4.237
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863501
AA 4.238
4.238
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863517
AA 4.239
4.239
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863526
AA 4.240
4.240
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10863535
AA 4.241
4.241
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863544
AA 4.242
4.242
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863553
AA 4.243
4.243
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863562
AA 4.244
4.244
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863571
AA 4.245
4.245
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863587
AA 4.246
4.246
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863596
AA 4.247
4.247
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863605
AA 4.248
4.248
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10863614
AA 4.249
4.249
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった