SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10864122
AA 4.300
4.300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10864131
AA 4.301
4.301
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864147
AA 4.302
4.302
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864156
AA 4.303
4.303
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864165
AA 4.304
4.304
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864174
AA 4.305
4.305
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864183
AA 4.306
4.306
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864192
AA 4.307
4.307
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864201
AA 4.308
4.308
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864217
AA 4.309
4.309
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864226
AA 4.310
4.310
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10864235
AA 4.311
4.311
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864244
AA 4.312
4.312
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864253
AA 4.313
4.313
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864262
AA 4.314
4.314
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864271
AA 4.315
4.315
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864287
AA 4.316
4.316
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864296
AA 4.317
4.317
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864305
AA 4.318
4.318
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864314
AA 4.319
4.319
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864323
AA 4.320
4.320
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10864332
AA 4.321
4.321
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864341
AA 4.322
4.322
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864357
AA 4.323
4.323
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864366
AA 4.324
4.324
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864375
AA 4.325
4.325
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864384
AA 4.326
4.326
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864393
AA 4.327
4.327
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864402
AA 4.328
4.328
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864411
AA 4.329
4.329
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864427
AA 4.330
4.330
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10864436
AA 4.331
4.331
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864445
AA 4.332
4.332
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864454
AA 4.333
4.333
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864463
AA 4.334
4.334
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864472
AA 4.335
4.335
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864481
AA 4.336
4.336
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864497
AA 4.337
4.337
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864506
AA 4.338
4.338
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864515
AA 4.339
4.339
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864524
AA 4.340
4.340
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10864533
AA 4.341
4.341
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864542
AA 4.342
4.342
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864551
AA 4.343
4.343
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864567
AA 4.344
4.344
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864576
AA 4.345
4.345
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864585
AA 4.346
4.346
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864594
AA 4.347
4.347
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864603
AA 4.348
4.348
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864612
AA 4.349
4.349
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった