SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10864621
AA 4.350
4.350
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10864637
AA 4.351
4.351
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864646
AA 4.352
4.352
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864655
AA 4.353
4.353
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864664
AA 4.354
4.354
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864673
AA 4.355
4.355
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864682
AA 4.356
4.356
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864691
AA 4.357
4.357
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864707
AA 4.358
4.358
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864716
AA 4.359
4.359
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864725
AA 4.360
4.360
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10864734
AA 4.361
4.361
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864743
AA 4.362
4.362
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864752
AA 4.363
4.363
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864761
AA 4.364
4.364
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864777
AA 4.365
4.365
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864786
AA 4.366
4.366
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864795
AA 4.367
4.367
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864804
AA 4.368
4.368
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864813
AA 4.369
4.369
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864822
AA 4.370
4.370
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10864831
AA 4.371
4.371
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864847
AA 4.372
4.372
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864856
AA 4.373
4.373
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864865
AA 4.374
4.374
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864874
AA 4.375
4.375
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864883
AA 4.376
4.376
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864892
AA 4.377
4.377
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864901
AA 4.378
4.378
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864917
AA 4.379
4.379
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864926
AA 4.380
4.380
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10864935
AA 4.381
4.381
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864944
AA 4.382
4.382
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864953
AA 4.383
4.383
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864962
AA 4.384
4.384
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864971
AA 4.385
4.385
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864987
AA 4.386
4.386
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10864996
AA 4.387
4.387
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865005
AA 4.388
4.388
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865014
AA 4.389
4.389
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865023
AA 4.390
4.390
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10865032
AA 4.391
4.391
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865041
AA 4.392
4.392
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865057
AA 4.393
4.393
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865066
AA 4.394
4.394
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865075
AA 4.395
4.395
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865084
AA 4.396
4.396
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865093
AA 4.397
4.397
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865102
AA 4.398
4.398
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10865111
AA 4.399
4.399
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった