SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10866624
AA 4.550
4.550
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10866633
AA 4.551
4.551
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866642
AA 4.552
4.552
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866651
AA 4.553
4.553
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866667
AA 4.554
4.554
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866676
AA 4.555
4.555
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866685
AA 4.556
4.556
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866694
AA 4.557
4.557
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866703
AA 4.558
4.558
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866712
AA 4.559
4.559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866721
AA 4.560
4.560
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10866737
AA 4.561
4.561
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866746
AA 4.562
4.562
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866755
AA 4.563
4.563
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866764
AA 4.564
4.564
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866773
AA 4.565
4.565
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866782
AA 4.566
4.566
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866791
AA 4.567
4.567
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866807
AA 4.568
4.568
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866816
AA 4.569
4.569
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866825
AA 4.570
4.570
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10866834
AA 4.571
4.571
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866843
AA 4.572
4.572
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866852
AA 4.573
4.573
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866861
AA 4.574
4.574
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866877
AA 4.575
4.575
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866886
AA 4.576
4.576
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866895
AA 4.577
4.577
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866904
AA 4.578
4.578
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866913
AA 4.579
4.579
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866922
AA 4.580
4.580
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10866931
AA 4.581
4.581
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866947
AA 4.582
4.582
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866956
AA 4.583
4.583
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866965
AA 4.584
4.584
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866974
AA 4.585
4.585
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866983
AA 4.586
4.586
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10866992
AA 4.587
4.587
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867001
AA 4.588
4.588
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867017
AA 4.589
4.589
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867026
AA 4.590
4.590
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10867035
AA 4.591
4.591
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867044
AA 4.592
4.592
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867053
AA 4.593
4.593
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867062
AA 4.594
4.594
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867071
AA 4.595
4.595
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867087
AA 4.596
4.596
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867096
AA 4.597
4.597
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867105
AA 4.598
4.598
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867114
AA 4.599
4.599
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった