SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10867123
AA 4.600
4.600
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10867132
AA 4.601
4.601
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867141
AA 4.602
4.602
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867157
AA 4.603
4.603
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867166
AA 4.604
4.604
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867175
AA 4.605
4.605
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867184
AA 4.606
4.606
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867193
AA 4.607
4.607
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867202
AA 4.608
4.608
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867211
AA 4.609
4.609
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867227
AA 4.610
4.610
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10867236
AA 4.611
4.611
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867245
AA 4.612
4.612
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867254
AA 4.613
4.613
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867263
AA 4.614
4.614
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867272
AA 4.615
4.615
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867281
AA 4.616
4.616
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867297
AA 4.617
4.617
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867306
AA 4.618
4.618
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867315
AA 4.619
4.619
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867324
AA 4.620
4.620
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10867333
AA 4.621
4.621
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867342
AA 4.622
4.622
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867351
AA 4.623
4.623
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867367
AA 4.624
4.624
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867376
AA 4.625
4.625
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867385
AA 4.626
4.626
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867394
AA 4.627
4.627
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867403
AA 4.628
4.628
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867412
AA 4.629
4.629
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867421
AA 4.630
4.630
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10867437
AA 4.631
4.631
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867446
AA 4.632
4.632
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867455
AA 4.633
4.633
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867464
AA 4.634
4.634
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867473
AA 4.635
4.635
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867482
AA 4.636
4.636
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867491
AA 4.637
4.637
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867507
AA 4.638
4.638
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867516
AA 4.639
4.639
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867525
AA 4.640
4.640
50
±1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10867534
AA 4.641
4.641
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867543
AA 4.642
4.642
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867552
AA 4.643
4.643
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867561
AA 4.644
4.644
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867577
AA 4.645
4.645
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867586
AA 4.646
4.646
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867595
AA 4.647
4.647
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867604
AA 4.648
4.648
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10867613
AA 4.649
4.649
50
±1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった