SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10869126
AA 4.800
4.800
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10869144
AA 4.802
4.802
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869153
AA 4.803
4.803
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869162
AA 4.804
4.804
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869171
AA 4.805
4.805
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869187
AA 4.806
4.806
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869196
AA 4.807
4.807
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869205
AA 4.808
4.808
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869214
AA 4.809
4.809
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869223
AA 4.810
4.810
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10869232
AA 4.811
4.811
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869241
AA 4.812
4.812
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869257
AA 4.813
4.813
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869266
AA 4.814
4.814
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869275
AA 4.815
4.815
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869284
AA 4.816
4.816
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869293
AA 4.817
4.817
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869302
AA 4.818
4.818
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869311
AA 4.819
4.819
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869327
AA 4.820
4.820
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10869336
AA 4.821
4.821
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869345
AA 4.822
4.822
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869354
AA 4.823
4.823
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869363
AA 4.824
4.824
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869372
AA 4.825
4.825
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869381
AA 4.826
4.826
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869397
AA 4.827
4.827
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869406
AA 4.828
4.828
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869415
AA 4.829
4.829
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869424
AA 4.830
4.830
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10869433
AA 4.831
4.831
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869442
AA 4.832
4.832
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869451
AA 4.833
4.833
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869467
AA 4.834
4.834
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869476
AA 4.835
4.835
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869485
AA 4.836
4.836
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869494
AA 4.837
4.837
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869503
AA 4.838
4.838
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869512
AA 4.839
4.839
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869521
AA 4.840
4.840
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10869537
AA 4.841
4.841
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869546
AA 4.842
4.842
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869555
AA 4.843
4.843
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869564
AA 4.844
4.844
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869573
AA 4.845
4.845
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869582
AA 4.846
4.846
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869591
AA 4.847
4.847
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869607
AA 4.848
4.848
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869616
AA 4.849
4.849
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
55951604
AA 4.800(校正書・トレーサビリティ体系図付)
4.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった