SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10869625
AA 4.850
4.850
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10869634
AA 4.851
4.851
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869643
AA 4.852
4.852
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869652
AA 4.853
4.853
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869661
AA 4.854
4.854
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869677
AA 4.855
4.855
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869686
AA 4.856
4.856
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869695
AA 4.857
4.857
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869704
AA 4.858
4.858
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869713
AA 4.859
4.859
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869722
AA 4.860
4.860
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10869731
AA 4.861
4.861
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869747
AA 4.862
4.862
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869756
AA 4.863
4.863
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869765
AA 4.864
4.864
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869774
AA 4.865
4.865
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869783
AA 4.866
4.866
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869792
AA 4.867
4.867
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869801
AA 4.868
4.868
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869817
AA 4.869
4.869
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869826
AA 4.870
4.870
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10869835
AA 4.871
4.871
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869844
AA 4.872
4.872
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869853
AA 4.873
4.873
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869862
AA 4.874
4.874
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869871
AA 4.875
4.875
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869887
AA 4.876
4.876
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869896
AA 4.877
4.877
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869905
AA 4.878
4.878
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869914
AA 4.879
4.879
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869923
AA 4.880
4.880
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10869932
AA 4.881
4.881
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869941
AA 4.882
4.882
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869957
AA 4.883
4.883
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869966
AA 4.884
4.884
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869975
AA 4.885
4.885
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869984
AA 4.886
4.886
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10869993
AA 4.887
4.887
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870002
AA 4.888
4.888
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870011
AA 4.889
4.889
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870027
AA 4.890
4.890
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10870036
AA 4.891
4.891
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870045
AA 4.892
4.892
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870054
AA 4.893
4.893
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870063
AA 4.894
4.894
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870072
AA 4.895
4.895
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870081
AA 4.896
4.896
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870097
AA 4.897
4.897
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870106
AA 4.898
4.898
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10870115
AA 4.899
4.899
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった