SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10871621
AA 5.050
5.050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10871637
AA 5.051
5.051
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871646
AA 5.052
5.052
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871655
AA 5.053
5.053
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871664
AA 5.054
5.054
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871673
AA 5.055
5.055
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871682
AA 5.056
5.056
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871691
AA 5.057
5.057
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871707
AA 5.058
5.058
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871716
AA 5.059
5.059
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871725
AA 5.060
5.060
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10871734
AA 5.061
5.061
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871743
AA 5.062
5.062
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871752
AA 5.063
5.063
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871761
AA 5.064
5.064
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871777
AA 5.065
5.065
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871786
AA 5.066
5.066
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871795
AA 5.067
5.067
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871804
AA 5.068
5.068
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871813
AA 5.069
5.069
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871822
AA 5.070
5.070
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10871831
AA 5.071
5.071
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871847
AA 5.072
5.072
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871856
AA 5.073
5.073
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871865
AA 5.074
5.074
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871874
AA 5.075
5.075
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871883
AA 5.076
5.076
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871892
AA 5.077
5.077
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871901
AA 5.078
5.078
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871917
AA 5.079
5.079
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871926
AA 5.080
5.080
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10871935
AA 5.081
5.081
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871944
AA 5.082
5.082
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871953
AA 5.083
5.083
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871962
AA 5.084
5.084
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871971
AA 5.085
5.085
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871987
AA 5.086
5.086
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10871996
AA 5.087
5.087
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872005
AA 5.088
5.088
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872014
AA 5.089
5.089
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872023
AA 5.090
5.090
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10872032
AA 5.091
5.091
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872041
AA 5.092
5.092
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872057
AA 5.093
5.093
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872066
AA 5.094
5.094
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872075
AA 5.095
5.095
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872084
AA 5.096
5.096
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872093
AA 5.097
5.097
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872102
AA 5.098
5.098
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10872111
AA 5.099
5.099
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった