曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10874114AA 5.3005.30050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10874123AA 5.3015.30150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874132AA 5.3025.30250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874141AA 5.3035.30350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874157AA 5.3045.30450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874166AA 5.3055.30550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874175AA 5.3065.30650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874184AA 5.3075.30750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874193AA 5.3085.30850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874202AA 5.3095.30950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874211AA 5.3105.31050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10874227AA 5.3115.31150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874236AA 5.3125.31250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874245AA 5.3135.31350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874254AA 5.3145.31450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874263AA 5.3155.31550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874272AA 5.3165.31650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874281AA 5.3175.31750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874297AA 5.3185.31850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874306AA 5.3195.31950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874315AA 5.3205.32050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10874324AA 5.3215.32150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874333AA 5.3225.32250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874342AA 5.3235.32350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874351AA 5.3245.32450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874367AA 5.3255.32550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874376AA 5.3265.32650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874385AA 5.3275.32750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874394AA 5.3285.32850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874403AA 5.3295.32950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874412AA 5.3305.33050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10874421AA 5.3315.33150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874437AA 5.3325.33250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874446AA 5.3335.33350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874455AA 5.3345.33450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874464AA 5.3355.33550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874473AA 5.3365.33650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874482AA 5.3375.33750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874491AA 5.3385.33850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874507AA 5.3395.33950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874516AA 5.3405.34050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10874525AA 5.3415.34150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874534AA 5.3425.34250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874543AA 5.3435.34350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874552AA 5.3445.34450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874561AA 5.3455.34550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874577AA 5.3465.34650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874586AA 5.3475.34750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874595AA 5.3485.34850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10874604AA 5.3495.34950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする