SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10874613
AA 5.350
5.350
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10874622
AA 5.351
5.351
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874631
AA 5.352
5.352
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874647
AA 5.353
5.353
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874656
AA 5.354
5.354
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874665
AA 5.355
5.355
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874674
AA 5.356
5.356
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874683
AA 5.357
5.357
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874692
AA 5.358
5.358
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874701
AA 5.359
5.359
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874717
AA 5.360
5.360
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10874726
AA 5.361
5.361
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874735
AA 5.362
5.362
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874744
AA 5.363
5.363
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874753
AA 5.364
5.364
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874762
AA 5.365
5.365
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874771
AA 5.366
5.366
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874787
AA 5.367
5.367
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874796
AA 5.368
5.368
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874805
AA 5.369
5.369
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874814
AA 5.370
5.370
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10874823
AA 5.371
5.371
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874832
AA 5.372
5.372
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874841
AA 5.373
5.373
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874857
AA 5.374
5.374
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874866
AA 5.375
5.375
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874875
AA 5.376
5.376
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874884
AA 5.377
5.377
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874893
AA 5.378
5.378
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874902
AA 5.379
5.379
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874911
AA 5.380
5.380
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10874927
AA 5.381
5.381
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874936
AA 5.382
5.382
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874945
AA 5.383
5.383
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874954
AA 5.384
5.384
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874963
AA 5.385
5.385
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874972
AA 5.386
5.386
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874981
AA 5.387
5.387
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10874997
AA 5.388
5.388
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875006
AA 5.389
5.389
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875015
AA 5.390
5.390
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10875024
AA 5.391
5.391
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875033
AA 5.392
5.392
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875042
AA 5.393
5.393
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875051
AA 5.394
5.394
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875067
AA 5.395
5.395
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875076
AA 5.396
5.396
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875085
AA 5.397
5.397
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875094
AA 5.398
5.398
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875103
AA 5.399
5.399
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった