SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10875112
AA 5.400
5.400
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10875121
AA 5.401
5.401
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875137
AA 5.402
5.402
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875146
AA 5.403
5.403
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875155
AA 5.404
5.404
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875164
AA 5.405
5.405
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875173
AA 5.406
5.406
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875182
AA 5.407
5.407
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875191
AA 5.408
5.408
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875207
AA 5.409
5.409
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875216
AA 5.410
5.410
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10875225
AA 5.411
5.411
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875234
AA 5.412
5.412
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875243
AA 5.413
5.413
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875252
AA 5.414
5.414
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875261
AA 5.415
5.415
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875277
AA 5.416
5.416
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875286
AA 5.417
5.417
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875295
AA 5.418
5.418
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875304
AA 5.419
5.419
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875313
AA 5.420
5.420
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10875322
AA 5.421
5.421
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875331
AA 5.422
5.422
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875347
AA 5.423
5.423
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875356
AA 5.424
5.424
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875365
AA 5.425
5.425
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875374
AA 5.426
5.426
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875383
AA 5.427
5.427
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875392
AA 5.428
5.428
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875401
AA 5.429
5.429
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875417
AA 5.430
5.430
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10875426
AA 5.431
5.431
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875435
AA 5.432
5.432
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875444
AA 5.433
5.433
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875453
AA 5.434
5.434
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875462
AA 5.435
5.435
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875471
AA 5.436
5.436
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875487
AA 5.437
5.437
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875496
AA 5.438
5.438
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875505
AA 5.439
5.439
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875514
AA 5.440
5.440
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10875523
AA 5.441
5.441
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875532
AA 5.442
5.442
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875541
AA 5.443
5.443
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875557
AA 5.444
5.444
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875566
AA 5.445
5.445
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875575
AA 5.446
5.446
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875584
AA 5.447
5.447
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875593
AA 5.448
5.448
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875602
AA 5.449
5.449
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった