SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10875611
AA 5.450
5.450
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10875627
AA 5.451
5.451
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875636
AA 5.452
5.452
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875645
AA 5.453
5.453
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875654
AA 5.454
5.454
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875663
AA 5.455
5.455
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875672
AA 5.456
5.456
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875681
AA 5.457
5.457
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875697
AA 5.458
5.458
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875706
AA 5.459
5.459
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875715
AA 5.460
5.460
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10875724
AA 5.461
5.461
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875733
AA 5.462
5.462
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875742
AA 5.463
5.463
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875751
AA 5.464
5.464
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875767
AA 5.465
5.465
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875776
AA 5.466
5.466
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875785
AA 5.467
5.467
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875794
AA 5.468
5.468
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875803
AA 5.469
5.469
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875812
AA 5.470
5.470
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10875821
AA 5.471
5.471
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875837
AA 5.472
5.472
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875846
AA 5.473
5.473
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875855
AA 5.474
5.474
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875864
AA 5.475
5.475
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875873
AA 5.476
5.476
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875882
AA 5.477
5.477
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875891
AA 5.478
5.478
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875907
AA 5.479
5.479
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875916
AA 5.480
5.480
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10875925
AA 5.481
5.481
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875934
AA 5.482
5.482
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875943
AA 5.483
5.483
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875952
AA 5.484
5.484
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875961
AA 5.485
5.485
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875977
AA 5.486
5.486
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875986
AA 5.487
5.487
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10875995
AA 5.488
5.488
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876004
AA 5.489
5.489
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876013
AA 5.490
5.490
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10876022
AA 5.491
5.491
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876031
AA 5.492
5.492
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876047
AA 5.493
5.493
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876056
AA 5.494
5.494
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876065
AA 5.495
5.495
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876074
AA 5.496
5.496
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876083
AA 5.497
5.497
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876092
AA 5.498
5.498
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876101
AA 5.499
5.499
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった