SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876616
AA 5.550
5.550
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10876625
AA 5.551
5.551
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876634
AA 5.552
5.552
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876643
AA 5.553
5.553
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876652
AA 5.554
5.554
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876661
AA 5.555
5.555
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876677
AA 5.556
5.556
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876686
AA 5.557
5.557
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876695
AA 5.558
5.558
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876704
AA 5.559
5.559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876713
AA 5.560
5.560
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10876722
AA 5.561
5.561
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876731
AA 5.562
5.562
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876747
AA 5.563
5.563
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876756
AA 5.564
5.564
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876765
AA 5.565
5.565
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876774
AA 5.566
5.566
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876783
AA 5.567
5.567
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876792
AA 5.568
5.568
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876801
AA 5.569
5.569
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876817
AA 5.570
5.570
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10876826
AA 5.571
5.571
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876835
AA 5.572
5.572
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876844
AA 5.573
5.573
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876853
AA 5.574
5.574
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876862
AA 5.575
5.575
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876871
AA 5.576
5.576
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876887
AA 5.577
5.577
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876896
AA 5.578
5.578
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876905
AA 5.579
5.579
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876914
AA 5.580
5.580
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10876923
AA 5.581
5.581
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876932
AA 5.582
5.582
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876941
AA 5.583
5.583
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876957
AA 5.584
5.584
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876966
AA 5.585
5.585
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876975
AA 5.586
5.586
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876984
AA 5.587
5.587
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10876993
AA 5.588
5.588
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877002
AA 5.589
5.589
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877011
AA 5.590
5.590
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10877027
AA 5.591
5.591
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877036
AA 5.592
5.592
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877045
AA 5.593
5.593
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877054
AA 5.594
5.594
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877063
AA 5.595
5.595
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877072
AA 5.596
5.596
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877081
AA 5.597
5.597
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877097
AA 5.598
5.598
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877106
AA 5.599
5.599
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった