SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10877115
AA 5.600
5.600
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10877124
AA 5.601
5.601
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877133
AA 5.602
5.602
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877142
AA 5.603
5.603
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877151
AA 5.604
5.604
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877167
AA 5.605
5.605
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877176
AA 5.606
5.606
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877185
AA 5.607
5.607
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877194
AA 5.608
5.608
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877203
AA 5.609
5.609
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877212
AA 5.610
5.610
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10877221
AA 5.611
5.611
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877237
AA 5.612
5.612
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877246
AA 5.613
5.613
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877255
AA 5.614
5.614
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877264
AA 5.615
5.615
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877273
AA 5.616
5.616
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877282
AA 5.617
5.617
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877291
AA 5.618
5.618
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877307
AA 5.619
5.619
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877316
AA 5.620
5.620
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10877325
AA 5.621
5.621
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877334
AA 5.622
5.622
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877343
AA 5.623
5.623
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877352
AA 5.624
5.624
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877361
AA 5.625
5.625
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877377
AA 5.626
5.626
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877386
AA 5.627
5.627
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877395
AA 5.628
5.628
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877404
AA 5.629
5.629
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877413
AA 5.630
5.630
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10877422
AA 5.631
5.631
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877431
AA 5.632
5.632
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877447
AA 5.633
5.633
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877456
AA 5.634
5.634
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877465
AA 5.635
5.635
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877474
AA 5.636
5.636
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877483
AA 5.637
5.637
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877492
AA 5.638
5.638
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877501
AA 5.639
5.639
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877517
AA 5.640
5.640
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10877526
AA 5.641
5.641
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877535
AA 5.642
5.642
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877544
AA 5.643
5.643
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877553
AA 5.644
5.644
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877562
AA 5.645
5.645
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877571
AA 5.646
5.646
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877587
AA 5.647
5.647
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877596
AA 5.648
5.648
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877605
AA 5.649
5.649
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった