SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10877614
AA 5.650
5.650
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10877623
AA 5.651
5.651
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877632
AA 5.652
5.652
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877641
AA 5.653
5.653
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877657
AA 5.654
5.654
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877666
AA 5.655
5.655
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877675
AA 5.656
5.656
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877684
AA 5.657
5.657
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877693
AA 5.658
5.658
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877702
AA 5.659
5.659
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877711
AA 5.660
5.660
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10877727
AA 5.661
5.661
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877736
AA 5.662
5.662
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877745
AA 5.663
5.663
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877754
AA 5.664
5.664
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877763
AA 5.665
5.665
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877772
AA 5.666
5.666
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877781
AA 5.667
5.667
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877797
AA 5.668
5.668
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877806
AA 5.669
5.669
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877815
AA 5.670
5.670
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10877824
AA 5.671
5.671
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877833
AA 5.672
5.672
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877842
AA 5.673
5.673
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877851
AA 5.674
5.674
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877867
AA 5.675
5.675
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877876
AA 5.676
5.676
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877885
AA 5.677
5.677
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877894
AA 5.678
5.678
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877903
AA 5.679
5.679
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877912
AA 5.680
5.680
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10877921
AA 5.681
5.681
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877937
AA 5.682
5.682
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877946
AA 5.683
5.683
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877955
AA 5.684
5.684
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877964
AA 5.685
5.685
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877973
AA 5.686
5.686
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877982
AA 5.687
5.687
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10877991
AA 5.688
5.688
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878007
AA 5.689
5.689
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878016
AA 5.690
5.690
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10878025
AA 5.691
5.691
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878034
AA 5.692
5.692
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878043
AA 5.693
5.693
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878052
AA 5.694
5.694
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878061
AA 5.695
5.695
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878077
AA 5.696
5.696
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878086
AA 5.697
5.697
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878095
AA 5.698
5.698
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878104
AA 5.699
5.699
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった