SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878612
AA 5.750
5.750
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10878621
AA 5.751
5.751
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878637
AA 5.752
5.752
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878646
AA 5.753
5.753
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878655
AA 5.754
5.754
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878664
AA 5.755
5.755
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878673
AA 5.756
5.756
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878682
AA 5.757
5.757
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878691
AA 5.758
5.758
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878707
AA 5.759
5.759
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878716
AA 5.760
5.760
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10878725
AA 5.761
5.761
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878734
AA 5.762
5.762
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878743
AA 5.763
5.763
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878752
AA 5.764
5.764
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878761
AA 5.765
5.765
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878777
AA 5.766
5.766
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878786
AA 5.767
5.767
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878795
AA 5.768
5.768
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878804
AA 5.769
5.769
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878813
AA 5.770
5.770
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10878822
AA 5.771
5.771
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878831
AA 5.772
5.772
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878847
AA 5.773
5.773
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878856
AA 5.774
5.774
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878865
AA 5.775
5.775
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878874
AA 5.776
5.776
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878883
AA 5.777
5.777
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878892
AA 5.778
5.778
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878901
AA 5.779
5.779
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878917
AA 5.780
5.780
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10878926
AA 5.781
5.781
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878935
AA 5.782
5.782
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878944
AA 5.783
5.783
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878953
AA 5.784
5.784
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878962
AA 5.785
5.785
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878971
AA 5.786
5.786
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878987
AA 5.787
5.787
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10878996
AA 5.788
5.788
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879005
AA 5.789
5.789
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879014
AA 5.790
5.790
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10879023
AA 5.791
5.791
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879032
AA 5.792
5.792
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879041
AA 5.793
5.793
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879057
AA 5.794
5.794
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879066
AA 5.795
5.795
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879075
AA 5.796
5.796
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879084
AA 5.797
5.797
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879093
AA 5.798
5.798
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879102
AA 5.799
5.799
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった