SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10879617
AA 5.850
5.850
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10879626
AA 5.851
5.851
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879635
AA 5.852
5.852
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879644
AA 5.853
5.853
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879653
AA 5.854
5.854
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879662
AA 5.855
5.855
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879671
AA 5.856
5.856
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879687
AA 5.857
5.857
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879696
AA 5.858
5.858
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879705
AA 5.859
5.859
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879714
AA 5.860
5.860
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10879723
AA 5.861
5.861
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879732
AA 5.862
5.862
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879741
AA 5.863
5.863
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879757
AA 5.864
5.864
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879766
AA 5.865
5.865
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879775
AA 5.866
5.866
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879784
AA 5.867
5.867
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879793
AA 5.868
5.868
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879802
AA 5.869
5.869
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879811
AA 5.870
5.870
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10879827
AA 5.871
5.871
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879836
AA 5.872
5.872
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879845
AA 5.873
5.873
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879854
AA 5.874
5.874
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879863
AA 5.875
5.875
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879872
AA 5.876
5.876
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879881
AA 5.877
5.877
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879897
AA 5.878
5.878
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879906
AA 5.879
5.879
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879915
AA 5.880
5.880
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10879924
AA 5.881
5.881
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879933
AA 5.882
5.882
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879942
AA 5.883
5.883
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879951
AA 5.884
5.884
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879967
AA 5.885
5.885
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879976
AA 5.886
5.886
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879985
AA 5.887
5.887
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10879994
AA 5.888
5.888
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880003
AA 5.889
5.889
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880012
AA 5.890
5.890
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10880021
AA 5.891
5.891
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880037
AA 5.892
5.892
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880046
AA 5.893
5.893
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880055
AA 5.894
5.894
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880064
AA 5.895
5.895
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880073
AA 5.896
5.896
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880082
AA 5.897
5.897
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880091
AA 5.898
5.898
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10880107
AA 5.899
5.899
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった