曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10880615AA 5.9505.95050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10880624AA 5.9515.95150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880633AA 5.9525.95250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880642AA 5.9535.95350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880651AA 5.9545.95450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880667AA 5.9555.95550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880676AA 5.9565.95650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880685AA 5.9575.95750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880694AA 5.9585.95850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880703AA 5.9595.95950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880712AA 5.9605.96050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10880721AA 5.9615.96150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880737AA 5.9625.96250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880746AA 5.9635.96350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880755AA 5.9645.96450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880764AA 5.9655.96550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880773AA 5.9665.96650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880782AA 5.9675.96750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880791AA 5.9685.96850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880807AA 5.9695.96950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880816AA 5.9705.97050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10880825AA 5.9715.97150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880834AA 5.9725.97250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880843AA 5.9735.97350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880852AA 5.9745.97450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880861AA 5.9755.97550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10880877AA 5.9765.97650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880886AA 5.9775.97750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880895AA 5.9785.97850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880904AA 5.9795.97950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880913AA 5.9805.98050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10880922AA 5.9815.98150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880931AA 5.9825.98250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880947AA 5.9835.98350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880956AA 5.9845.98450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880965AA 5.9855.98550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
10880974AA 5.9865.98650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880983AA 5.9875.98750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10880992AA 5.9885.98850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881001AA 5.9895.98950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881017AA 5.9905.99050±1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10881026AA 5.9915.99150±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881035AA 5.9925.99250±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881044AA 5.9935.99350±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881053AA 5.9945.99450±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881062AA 5.9955.99550±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881071AA 5.9965.99650±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881087AA 5.9975.99750±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881096AA 5.9985.99850±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10881105AA 5.9995.99950±1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする