SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
(1件のレビュー)
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881613
AA 6.050
6.050
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10881622
AA 6.051
6.051
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881631
AA 6.052
6.052
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881656
AA 6.054
6.054
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881665
AA 6.055
6.055
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881674
AA 6.056
6.056
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881683
AA 6.057
6.057
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881692
AA 6.058
6.058
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881701
AA 6.059
6.059
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881717
AA 6.060
6.060
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10881726
AA 6.061
6.061
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881744
AA 6.063
6.063
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881753
AA 6.064
6.064
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881762
AA 6.065
6.065
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881771
AA 6.066
6.066
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881787
AA 6.067
6.067
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881796
AA 6.068
6.068
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881805
AA 6.069
6.069
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881814
AA 6.070
6.070
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10881823
AA 6.071
6.071
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881832
AA 6.072
6.072
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881841
AA 6.073
6.073
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881857
AA 6.074
6.074
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881866
AA 6.075
6.075
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881875
AA 6.076
6.076
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881884
AA 6.077
6.077
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881893
AA 6.078
6.078
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881902
AA 6.079
6.079
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881911
AA 6.080
6.080
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10881936
AA 6.082
6.082
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881945
AA 6.083
6.083
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881954
AA 6.084
6.084
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881963
AA 6.085
6.085
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10881981
AA 6.087
6.087
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10881997
AA 6.088
6.088
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882006
AA 6.089
6.089
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882015
AA 6.090
6.090
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10882024
AA 6.091
6.091
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882033
AA 6.092
6.092
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882042
AA 6.093
6.093
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882051
AA 6.094
6.094
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882067
AA 6.095
6.095
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882085
AA 6.097
6.097
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882094
AA 6.098
6.098
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10882103
AA 6.099
6.099
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
55964098
AA 6.050(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55964107
AA 6.051(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.051
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55964116
AA 6.052(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.052
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55964125
AA 6.053(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.053
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55964134
AA 6.054(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.054
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった