SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10883117
AA 6.200
6.200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10883126
AA 6.201
6.201
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883135
AA 6.202
6.202
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883144
AA 6.203
6.203
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883153
AA 6.204
6.204
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883162
AA 6.205
6.205
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883187
AA 6.207
6.207
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883196
AA 6.208
6.208
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883205
AA 6.209
6.209
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883214
AA 6.210
6.210
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10883223
AA 6.211
6.211
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883232
AA 6.212
6.212
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883241
AA 6.213
6.213
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883257
AA 6.214
6.214
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883266
AA 6.215
6.215
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883275
AA 6.216
6.216
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883284
AA 6.217
6.217
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883293
AA 6.218
6.218
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883302
AA 6.219
6.219
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883311
AA 6.220
6.220
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10883327
AA 6.221
6.221
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883336
AA 6.222
6.222
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883345
AA 6.223
6.223
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883354
AA 6.224
6.224
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883363
AA 6.225
6.225
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883372
AA 6.226
6.226
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883381
AA 6.227
6.227
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883406
AA 6.229
6.229
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883415
AA 6.230
6.230
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10883424
AA 6.231
6.231
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883433
AA 6.232
6.232
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883442
AA 6.233
6.233
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883451
AA 6.234
6.234
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883467
AA 6.235
6.235
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883476
AA 6.236
6.236
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883485
AA 6.237
6.237
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883494
AA 6.238
6.238
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883503
AA 6.239
6.239
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883512
AA 6.240
6.240
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10883521
AA 6.241
6.241
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883537
AA 6.242
6.242
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883546
AA 6.243
6.243
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883564
AA 6.245
6.245
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883573
AA 6.246
6.246
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883582
AA 6.247
6.247
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10883607
AA 6.249
6.249
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
55965595
AA 6.200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55965604
AA 6.201(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.201
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55965613
AA 6.202(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.202
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55965622
AA 6.203(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.203
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった