SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10884115
AA 6.300
6.300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10884124
AA 6.301
6.301
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884133
AA 6.302
6.302
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884142
AA 6.303
6.303
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884151
AA 6.304
6.304
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884167
AA 6.305
6.305
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884176
AA 6.306
6.306
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884185
AA 6.307
6.307
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884194
AA 6.308
6.308
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884203
AA 6.309
6.309
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884212
AA 6.310
6.310
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10884221
AA 6.311
6.311
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884237
AA 6.312
6.312
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884246
AA 6.313
6.313
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884255
AA 6.314
6.314
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884264
AA 6.315
6.315
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884273
AA 6.316
6.316
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10884282
AA 6.317
6.317
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10884291
AA 6.318
6.318
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884307
AA 6.319
6.319
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884316
AA 6.320
6.320
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10884325
AA 6.321
6.321
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884334
AA 6.322
6.322
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884343
AA 6.323
6.323
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884352
AA 6.324
6.324
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884361
AA 6.325
6.325
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884377
AA 6.326
6.326
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884386
AA 6.327
6.327
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884395
AA 6.328
6.328
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884404
AA 6.329
6.329
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884413
AA 6.330
6.330
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10884422
AA 6.331
6.331
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884431
AA 6.332
6.332
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884447
AA 6.333
6.333
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884456
AA 6.334
6.334
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884465
AA 6.335
6.335
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884474
AA 6.336
6.336
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884483
AA 6.337
6.337
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10884492
AA 6.338
6.338
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884501
AA 6.339
6.339
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10884517
AA 6.340
6.340
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10884526
AA 6.341
6.341
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884535
AA 6.342
6.342
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884544
AA 6.343
6.343
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884553
AA 6.344
6.344
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884562
AA 6.345
6.345
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884571
AA 6.346
6.346
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10884587
AA 6.347
6.347
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10884596
AA 6.348
6.348
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10884605
AA 6.349
6.349
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった