曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10884614AA 6.3506.35050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10884623AA 6.3516.35150±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884632AA 6.3526.35250±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884641AA 6.3536.35350±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884657AA 6.3546.35450±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884666AA 6.3556.35550±1
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
10884675AA 6.3566.35650±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884684AA 6.3576.35750±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884693AA 6.3586.35850±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884702AA 6.3596.35950±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884711AA 6.3606.36050±1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10884727AA 6.3616.36150±1
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
10884736AA 6.3626.36250±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884745AA 6.3636.36350±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884754AA 6.3646.36450±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884763AA 6.3656.36550±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884772AA 6.3666.36650±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884781AA 6.3676.36750±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884797AA 6.3686.36850±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884806AA 6.3696.36950±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884815AA 6.3706.37050±1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10884824AA 6.3716.37150±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884833AA 6.3726.37250±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884842AA 6.3736.37350±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884851AA 6.3746.37450±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884867AA 6.3756.37550±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884876AA 6.3766.37650±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884885AA 6.3776.37750±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884894AA 6.3786.37850±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884903AA 6.3796.37950±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884912AA 6.3806.38050±1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10884921AA 6.3816.38150±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884937AA 6.3826.38250±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884946AA 6.3836.38350±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884955AA 6.3846.38450±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884964AA 6.3856.38550±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884973AA 6.3866.38650±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884982AA 6.3876.38750±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10884991AA 6.3886.38850±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885007AA 6.3896.38950±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885016AA 6.3906.39050±1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10885025AA 6.3916.39150±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885034AA 6.3926.39250±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885043AA 6.3936.39350±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885052AA 6.3946.39450±1
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
10885061AA 6.3956.39550±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885077AA 6.3966.39650±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885086AA 6.3976.39750±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885095AA 6.3986.39850±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10885104AA 6.3996.39950±1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする