SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885113
AA 6.400
6.400
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10885122
AA 6.401
6.401
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885131
AA 6.402
6.402
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885147
AA 6.403
6.403
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885156
AA 6.404
6.404
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885165
AA 6.405
6.405
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885174
AA 6.406
6.406
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885183
AA 6.407
6.407
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885192
AA 6.408
6.408
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10885201
AA 6.409
6.409
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885217
AA 6.410
6.410
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10885226
AA 6.411
6.411
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10885235
AA 6.412
6.412
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885244
AA 6.413
6.413
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885253
AA 6.414
6.414
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885262
AA 6.415
6.415
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885271
AA 6.416
6.416
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885287
AA 6.417
6.417
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885296
AA 6.418
6.418
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885305
AA 6.419
6.419
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885314
AA 6.420
6.420
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10885323
AA 6.421
6.421
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885332
AA 6.422
6.422
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885341
AA 6.423
6.423
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885357
AA 6.424
6.424
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885366
AA 6.425
6.425
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885375
AA 6.426
6.426
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885384
AA 6.427
6.427
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885393
AA 6.428
6.428
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885402
AA 6.429
6.429
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885411
AA 6.430
6.430
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10885427
AA 6.431
6.431
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885436
AA 6.432
6.432
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885445
AA 6.433
6.433
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10885454
AA 6.434
6.434
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885463
AA 6.435
6.435
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885472
AA 6.436
6.436
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885481
AA 6.437
6.437
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885497
AA 6.438
6.438
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885506
AA 6.439
6.439
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885515
AA 6.440
6.440
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10885524
AA 6.441
6.441
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885533
AA 6.442
6.442
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885542
AA 6.443
6.443
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885551
AA 6.444
6.444
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885567
AA 6.445
6.445
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885576
AA 6.446
6.446
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
10885585
AA 6.447
6.447
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885594
AA 6.448
6.448
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10885603
AA 6.449
6.449
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった