曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10886111AA 6.5006.500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10886127AA 6.5016.501
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886136AA 6.5026.502
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886145AA 6.5036.503
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886154AA 6.5046.504
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886163AA 6.5056.505
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886172AA 6.5066.506
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886181AA 6.5076.507
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886197AA 6.5086.508
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886206AA 6.5096.509
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886215AA 6.5106.510
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10886224AA 6.5116.511
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886233AA 6.5126.512
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886242AA 6.5136.513
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886251AA 6.5146.514
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886276AA 6.5166.516
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886285AA 6.5176.517
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886294AA 6.5186.518
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886303AA 6.5196.519
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886312AA 6.5206.520
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10886321AA 6.5216.521
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886337AA 6.5226.522
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886346AA 6.5236.523
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886355AA 6.5246.524
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886364AA 6.5256.525
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886373AA 6.5266.526
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886382AA 6.5276.527
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886391AA 6.5286.528
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886407AA 6.5296.529
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886416AA 6.5306.530
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10886425AA 6.5316.531
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886434AA 6.5326.532
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886443AA 6.5336.533
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886452AA 6.5346.534
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886461AA 6.5356.535
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886477AA 6.5366.536
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886486AA 6.5376.537
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886495AA 6.5386.538
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886504AA 6.5396.539
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886513AA 6.5406.540
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10886522AA 6.5416.541
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886531AA 6.5426.542
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886547AA 6.5436.543
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886556AA 6.5446.544
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886565AA 6.5456.545
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886574AA 6.5466.546
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886583AA 6.5476.547
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886592AA 6.5486.548
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10886601AA 6.5496.549
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
55968596AA 6.500(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする