SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886617
AA 6.550
6.550
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10886626
AA 6.551
6.551
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886635
AA 6.552
6.552
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886644
AA 6.553
6.553
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886653
AA 6.554
6.554
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886662
AA 6.555
6.555
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886671
AA 6.556
6.556
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886687
AA 6.557
6.557
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886696
AA 6.558
6.558
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886705
AA 6.559
6.559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886714
AA 6.560
6.560
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10886723
AA 6.561
6.561
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886732
AA 6.562
6.562
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886741
AA 6.563
6.563
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886757
AA 6.564
6.564
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886766
AA 6.565
6.565
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886784
AA 6.567
6.567
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886793
AA 6.568
6.568
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886802
AA 6.569
6.569
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886811
AA 6.570
6.570
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10886827
AA 6.571
6.571
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886836
AA 6.572
6.572
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886845
AA 6.573
6.573
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886854
AA 6.574
6.574
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886863
AA 6.575
6.575
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886872
AA 6.576
6.576
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886881
AA 6.577
6.577
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886897
AA 6.578
6.578
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886906
AA 6.579
6.579
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886915
AA 6.580
6.580
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10886924
AA 6.581
6.581
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886933
AA 6.582
6.582
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886942
AA 6.583
6.583
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886951
AA 6.584
6.584
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886967
AA 6.585
6.585
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886976
AA 6.586
6.586
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886985
AA 6.587
6.587
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10886994
AA 6.588
6.588
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887003
AA 6.589
6.589
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887012
AA 6.590
6.590
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10887021
AA 6.591
6.591
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887046
AA 6.593
6.593
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887055
AA 6.594
6.594
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887064
AA 6.595
6.595
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887073
AA 6.596
6.596
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887082
AA 6.597
6.597
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887091
AA 6.598
6.598
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
10887107
AA 6.599
6.599
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
55969095
AA 6.550(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.55
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55969104
AA 6.551(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.551
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった