曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10888114AA 6.7006.700
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10888123AA 6.7016.701
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888132AA 6.7026.702
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888141AA 6.7036.703
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888157AA 6.7046.704
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888166AA 6.7056.705
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888175AA 6.7066.706
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888184AA 6.7076.707
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888202AA 6.7096.709
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888211AA 6.7106.710
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10888227AA 6.7116.711
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888236AA 6.7126.712
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888263AA 6.7156.715
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888272AA 6.7166.716
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888281AA 6.7176.717
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888306AA 6.7196.719
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888315AA 6.7206.720
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10888324AA 6.7216.721
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888333AA 6.7226.722
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888342AA 6.7236.723
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888351AA 6.7246.724
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888367AA 6.7256.725
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888376AA 6.7266.726
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888385AA 6.7276.727
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888394AA 6.7286.728
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888403AA 6.7296.729
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888412AA 6.7306.730
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10888421AA 6.7316.731
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888437AA 6.7326.732
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888446AA 6.7336.733
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888455AA 6.7346.734
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888464AA 6.7356.735
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888473AA 6.7366.736
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888482AA 6.7376.737
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888491AA 6.7386.738
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888507AA 6.7396.739
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888516AA 6.7406.740
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10888525AA 6.7416.741
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888534AA 6.7426.742
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888543AA 6.7436.743
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888552AA 6.7446.744
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888561AA 6.7456.745
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888577AA 6.7466.746
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888586AA 6.7476.747
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888595AA 6.7486.748
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10888604AA 6.7496.749
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
55970592AA 6.700(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.7
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55970608AA 6.701(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.701
オープン
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55970617AA 6.702(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.702
オープン
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55970626AA 6.703(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.703
オープン
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする