曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10888613AA 6.7506.750
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10888622AA 6.7516.751
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888631AA 6.7526.752
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888647AA 6.7536.753
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888656AA 6.7546.754
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888665AA 6.7556.755
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888674AA 6.7566.756
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888683AA 6.7576.757
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888692AA 6.7586.758
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888701AA 6.7596.759
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888717AA 6.7606.760
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10888726AA 6.7616.761
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888735AA 6.7626.762
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888744AA 6.7636.763
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888753AA 6.7646.764
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888762AA 6.7656.765
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888771AA 6.7666.766
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888787AA 6.7676.767
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888796AA 6.7686.768
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888805AA 6.7696.769
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888814AA 6.7706.770
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10888823AA 6.7716.771
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888832AA 6.7726.772
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888841AA 6.7736.773
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888857AA 6.7746.774
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888866AA 6.7756.775
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888875AA 6.7766.776
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888884AA 6.7776.777
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888893AA 6.7786.778
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888902AA 6.7796.779
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888911AA 6.7806.780
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10888927AA 6.7816.781
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888936AA 6.7826.782
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888954AA 6.7846.784
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888963AA 6.7856.785
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888972AA 6.7866.786
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888981AA 6.7876.787
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10888997AA 6.7886.788
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889006AA 6.7896.789
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889015AA 6.7906.790
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10889024AA 6.7916.791
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889033AA 6.7926.792
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889042AA 6.7936.793
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889051AA 6.7946.794
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889067AA 6.7956.795
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889076AA 6.7966.796
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889085AA 6.7976.797
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10889094AA 6.7986.798
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
55971098AA 6.750(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.75
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55971107AA 6.751(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.751
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする