曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10889112AA 6.8006.800
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10889121AA 6.8016.801
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889137AA 6.8026.802
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889146AA 6.8036.803
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889155AA 6.8046.804
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889164AA 6.8056.805
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889173AA 6.8066.806
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889182AA 6.8076.807
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889191AA 6.8086.808
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889207AA 6.8096.809
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889216AA 6.8106.810
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10889225AA 6.8116.811
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889234AA 6.8126.812
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889243AA 6.8136.813
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889252AA 6.8146.814
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889261AA 6.8156.815
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889277AA 6.8166.816
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889286AA 6.8176.817
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889295AA 6.8186.818
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889304AA 6.8196.819
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889313AA 6.8206.820
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10889322AA 6.8216.821
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889331AA 6.8226.822
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889347AA 6.8236.823
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889356AA 6.8246.824
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889365AA 6.8256.825
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889374AA 6.8266.826
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889383AA 6.8276.827
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889401AA 6.8296.829
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889417AA 6.8306.830
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10889426AA 6.8316.831
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889435AA 6.8326.832
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889444AA 6.8336.833
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889453AA 6.8346.834
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889462AA 6.8356.835
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889471AA 6.8366.836
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889487AA 6.8376.837
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889496AA 6.8386.838
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889505AA 6.8396.839
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889514AA 6.8406.840
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10889523AA 6.8416.841
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889532AA 6.8426.842
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889541AA 6.8436.843
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889557AA 6.8446.844
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889575AA 6.8466.846
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889584AA 6.8476.847
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889593AA 6.8486.848
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10889602AA 6.8496.849
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
55971597AA 6.800(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.8
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55971606AA 6.801(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.801
オープン
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする