鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10890117AA 6.9006.900
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10890126AA 6.9016.901
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890144AA 6.9036.903
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890153AA 6.9046.904
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890162AA 6.9056.905
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890171AA 6.9066.906
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890187AA 6.9076.907
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890196AA 6.9086.908
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890205AA 6.9096.909
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890214AA 6.9106.910
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10890223AA 6.9116.911
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890232AA 6.9126.912
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890241AA 6.9136.913
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890257AA 6.9146.914
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890266AA 6.9156.915
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890275AA 6.9166.916
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890284AA 6.9176.917
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890293AA 6.9186.918
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890302AA 6.9196.919
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890311AA 6.9206.920
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10890327AA 6.9216.921
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890336AA 6.9226.922
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890345AA 6.9236.923
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890354AA 6.9246.924
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890363AA 6.9256.925
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890372AA 6.9266.926
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890381AA 6.9276.927
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890397AA 6.9286.928
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890406AA 6.9296.929
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890415AA 6.9306.930
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10890424AA 6.9316.931
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890433AA 6.9326.932
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890442AA 6.9336.933
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890451AA 6.9346.934
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890467AA 6.9356.935
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890476AA 6.9366.936
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890485AA 6.9376.937
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890494AA 6.9386.938
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890503AA 6.9396.939
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890512AA 6.9406.940
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10890521AA 6.9416.941
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890537AA 6.9426.942
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890546AA 6.9436.943
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890555AA 6.9446.944
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890564AA 6.9456.945
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890573AA 6.9466.946
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890582AA 6.9476.947
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890591AA 6.9486.948
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10890607AA 6.9496.949
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
55972595AA 6.900(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.9
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする