SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10890616
AA 6.950
6.950
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10890625
AA 6.951
6.951
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890634
AA 6.952
6.952
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890643
AA 6.953
6.953
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890652
AA 6.954
6.954
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890677
AA 6.956
6.956
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890695
AA 6.958
6.958
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890704
AA 6.959
6.959
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890713
AA 6.960
6.960
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10890722
AA 6.961
6.961
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890731
AA 6.962
6.962
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890747
AA 6.963
6.963
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890756
AA 6.964
6.964
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890774
AA 6.966
6.966
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890783
AA 6.967
6.967
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890792
AA 6.968
6.968
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890801
AA 6.969
6.969
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890817
AA 6.970
6.970
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10890826
AA 6.971
6.971
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890835
AA 6.972
6.972
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890844
AA 6.973
6.973
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890853
AA 6.974
6.974
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890862
AA 6.975
6.975
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890871
AA 6.976
6.976
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890887
AA 6.977
6.977
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890896
AA 6.978
6.978
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890905
AA 6.979
6.979
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890914
AA 6.980
6.980
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10890923
AA 6.981
6.981
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890932
AA 6.982
6.982
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890941
AA 6.983
6.983
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890957
AA 6.984
6.984
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
10890975
AA 6.986
6.986
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890984
AA 6.987
6.987
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10890993
AA 6.988
6.988
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891002
AA 6.989
6.989
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891011
AA 6.990
6.990
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10891027
AA 6.991
6.991
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891036
AA 6.992
6.992
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891045
AA 6.993
6.993
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891063
AA 6.995
6.995
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891072
AA 6.996
6.996
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891081
AA 6.997
6.997
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891097
AA 6.998
6.998
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
10891106
AA 6.999
6.999
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
55973094
AA 6.950(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.95
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55973103
AA 6.951(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.951
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55973112
AA 6.952(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.952
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55973128
AA 6.953(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.953
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55973137
AA 6.954(校正書・トレーサビリティ体系図付)
6.954
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった