曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10891614AA 7.0507.050
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10891623AA 7.0517.051
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891632AA 7.0527.052
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891641AA 7.0537.053
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891657AA 7.0547.054
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891666AA 7.0557.055
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891675AA 7.0567.056
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891684AA 7.0577.057
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891693AA 7.0587.058
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891702AA 7.0597.059
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891711AA 7.0607.060
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10891727AA 7.0617.061
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891745AA 7.0637.063
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891754AA 7.0647.064
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891763AA 7.0657.065
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891781AA 7.0677.067
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891797AA 7.0687.068
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891806AA 7.0697.069
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891815AA 7.0707.070
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10891824AA 7.0717.071
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891833AA 7.0727.072
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891851AA 7.0747.074
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891867AA 7.0757.075
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891885AA 7.0777.077
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891894AA 7.0787.078
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891903AA 7.0797.079
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891912AA 7.0807.080
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10891937AA 7.0827.082
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891946AA 7.0837.083
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891955AA 7.0847.084
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891964AA 7.0857.085
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891973AA 7.0867.086
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891982AA 7.0877.087
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10891991AA 7.0887.088
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892007AA 7.0897.089
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892016AA 7.0907.090
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10892025AA 7.0917.091
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892034AA 7.0927.092
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892043AA 7.0937.093
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892052AA 7.0947.094
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892061AA 7.0957.095
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892077AA 7.0967.096
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892086AA 7.0977.097
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10892104AA 7.0997.099
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55974092AA 7.050(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.05
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974108AA 7.051(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.051
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974117AA 7.052(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.052
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974126AA 7.053(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.053
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974135AA 7.054(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.054
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974144AA 7.055(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.055
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする