SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892113
AA 7.100
7.100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10892131
AA 7.102
7.102
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892147
AA 7.103
7.103
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892156
AA 7.104
7.104
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892165
AA 7.105
7.105
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892174
AA 7.106
7.106
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892183
AA 7.107
7.107
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892192
AA 7.108
7.108
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892201
AA 7.109
7.109
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892217
AA 7.110
7.110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10892226
AA 7.111
7.111
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892235
AA 7.112
7.112
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892244
AA 7.113
7.113
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892253
AA 7.114
7.114
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892271
AA 7.116
7.116
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892287
AA 7.117
7.117
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892296
AA 7.118
7.118
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892305
AA 7.119
7.119
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892314
AA 7.120
7.120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10892323
AA 7.121
7.121
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892332
AA 7.122
7.122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892341
AA 7.123
7.123
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892357
AA 7.124
7.124
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892366
AA 7.125
7.125
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892375
AA 7.126
7.126
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892384
AA 7.127
7.127
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892393
AA 7.128
7.128
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892402
AA 7.129
7.129
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892411
AA 7.130
7.130
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10892427
AA 7.131
7.131
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892436
AA 7.132
7.132
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892445
AA 7.133
7.133
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892463
AA 7.135
7.135
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892472
AA 7.136
7.136
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892481
AA 7.137
7.137
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892497
AA 7.138
7.138
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892506
AA 7.139
7.139
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892515
AA 7.140
7.140
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10892524
AA 7.141
7.141
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892533
AA 7.142
7.142
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892542
AA 7.143
7.143
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892551
AA 7.144
7.144
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892567
AA 7.145
7.145
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892576
AA 7.146
7.146
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892585
AA 7.147
7.147
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892594
AA 7.148
7.148
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10892603
AA 7.149
7.149
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55974598
AA 7.100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974607
AA 7.101(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.101
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55974616
AA 7.102(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.102
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった