曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10893111AA 7.2007.200
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10893127AA 7.2017.201
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893136AA 7.2027.202
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893145AA 7.2037.203
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893154AA 7.2047.204
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893163AA 7.2057.205
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893172AA 7.2067.206
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893181AA 7.2077.207
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893197AA 7.2087.208
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893206AA 7.2097.209
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893215AA 7.2107.210
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10893233AA 7.2127.212
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893242AA 7.2137.213
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893267AA 7.2157.215
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893276AA 7.2167.216
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893285AA 7.2177.217
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893294AA 7.2187.218
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893303AA 7.2197.219
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893312AA 7.2207.220
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10893321AA 7.2217.221
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893337AA 7.2227.222
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893346AA 7.2237.223
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893355AA 7.2247.224
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893373AA 7.2267.226
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893382AA 7.2277.227
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893391AA 7.2287.228
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893407AA 7.2297.229
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893416AA 7.2307.230
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10893425AA 7.2317.231
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893443AA 7.2337.233
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893452AA 7.2347.234
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893461AA 7.2357.235
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893477AA 7.2367.236
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893486AA 7.2377.237
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893495AA 7.2387.238
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893504AA 7.2397.239
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893513AA 7.2407.240
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10893522AA 7.2417.241
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893531AA 7.2427.242
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893547AA 7.2437.243
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893556AA 7.2447.244
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893565AA 7.2457.245
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893574AA 7.2467.246
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893583AA 7.2477.247
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893592AA 7.2487.248
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10893601AA 7.2497.249
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55975596AA 7.200(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.2
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55975605AA 7.201(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.201
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55975614AA 7.202(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.202
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55975623AA 7.203(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.203
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする