曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10894116AA 7.3007.300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10894125AA 7.3017.301
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894134AA 7.3027.302
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894143AA 7.3037.303
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894152AA 7.3047.304
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894161AA 7.3057.305
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894177AA 7.3067.306
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894186AA 7.3077.307
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894195AA 7.3087.308
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894204AA 7.3097.309
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894213AA 7.3107.310
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10894222AA 7.3117.311
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894231AA 7.3127.312
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894247AA 7.3137.313
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894256AA 7.3147.314
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894265AA 7.3157.315
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894274AA 7.3167.316
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894283AA 7.3177.317
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894292AA 7.3187.318
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894301AA 7.3197.319
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894317AA 7.3207.320
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10894326AA 7.3217.321
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894335AA 7.3227.322
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894344AA 7.3237.323
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894353AA 7.3247.324
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894362AA 7.3257.325
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894371AA 7.3267.326
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894387AA 7.3277.327
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894396AA 7.3287.328
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894405AA 7.3297.329
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894414AA 7.3307.330
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10894423AA 7.3317.331
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894432AA 7.3327.332
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894441AA 7.3337.333
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894457AA 7.3347.334
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894466AA 7.3357.335
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894475AA 7.3367.336
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894484AA 7.3377.337
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894493AA 7.3387.338
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894502AA 7.3397.339
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894511AA 7.3407.340
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10894527AA 7.3417.341
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894536AA 7.3427.342
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894545AA 7.3437.343
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894554AA 7.3447.344
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894563AA 7.3457.345
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894572AA 7.3467.346
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894581AA 7.3477.347
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894597AA 7.3487.348
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10894606AA 7.3497.349
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする