SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895114
AA 7.400
7.400
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10895132
AA 7.402
7.402
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895141
AA 7.403
7.403
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895157
AA 7.404
7.404
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895166
AA 7.405
7.405
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895175
AA 7.406
7.406
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895184
AA 7.407
7.407
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895202
AA 7.409
7.409
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895211
AA 7.410
7.410
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895227
AA 7.411
7.411
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895236
AA 7.412
7.412
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895245
AA 7.413
7.413
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895254
AA 7.414
7.414
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895263
AA 7.415
7.415
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895272
AA 7.416
7.416
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895281
AA 7.417
7.417
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895297
AA 7.418
7.418
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895306
AA 7.419
7.419
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895315
AA 7.420
7.420
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10895324
AA 7.421
7.421
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895333
AA 7.422
7.422
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895342
AA 7.423
7.423
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895351
AA 7.424
7.424
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895367
AA 7.425
7.425
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895376
AA 7.426
7.426
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895385
AA 7.427
7.427
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895394
AA 7.428
7.428
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895412
AA 7.430
7.430
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895421
AA 7.431
7.431
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895437
AA 7.432
7.432
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895446
AA 7.433
7.433
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895455
AA 7.434
7.434
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895464
AA 7.435
7.435
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895482
AA 7.437
7.437
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895491
AA 7.438
7.438
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895507
AA 7.439
7.439
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895516
AA 7.440
7.440
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895525
AA 7.441
7.441
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895534
AA 7.442
7.442
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895543
AA 7.443
7.443
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895577
AA 7.446
7.446
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895595
AA 7.448
7.448
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895604
AA 7.449
7.449
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55977592
AA 7.400(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55977608
AA 7.401(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.401
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55977617
AA 7.402(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.402
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55977626
AA 7.403(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.403
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55977635
AA 7.404(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.404
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55977644
AA 7.405(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.405
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55977653
AA 7.406(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.406
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった