SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895613
AA 7.450
7.450
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895622
AA 7.451
7.451
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10895631
AA 7.452
7.452
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895647
AA 7.453
7.453
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895656
AA 7.454
7.454
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895665
AA 7.455
7.455
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895674
AA 7.456
7.456
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895683
AA 7.457
7.457
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895692
AA 7.458
7.458
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10895701
AA 7.459
7.459
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10895717
AA 7.460
7.460
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895726
AA 7.461
7.461
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895735
AA 7.462
7.462
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895744
AA 7.463
7.463
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895753
AA 7.464
7.464
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895762
AA 7.465
7.465
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895771
AA 7.466
7.466
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10895787
AA 7.467
7.467
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895796
AA 7.468
7.468
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895805
AA 7.469
7.469
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895814
AA 7.470
7.470
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895823
AA 7.471
7.471
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895832
AA 7.472
7.472
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895841
AA 7.473
7.473
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895857
AA 7.474
7.474
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895866
AA 7.475
7.475
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895875
AA 7.476
7.476
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895884
AA 7.477
7.477
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895893
AA 7.478
7.478
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895902
AA 7.479
7.479
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895911
AA 7.480
7.480
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10895927
AA 7.481
7.481
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895936
AA 7.482
7.482
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895945
AA 7.483
7.483
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895954
AA 7.484
7.484
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895963
AA 7.485
7.485
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895972
AA 7.486
7.486
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10895981
AA 7.487
7.487
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10895997
AA 7.488
7.488
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896006
AA 7.489
7.489
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896015
AA 7.490
7.490
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896024
AA 7.491
7.491
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896033
AA 7.492
7.492
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896042
AA 7.493
7.493
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896051
AA 7.494
7.494
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896067
AA 7.495
7.495
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896076
AA 7.496
7.496
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896085
AA 7.497
7.497
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896094
AA 7.498
7.498
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10896103
AA 7.499
7.499
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった